すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934ZG-53

品名 : チューブパッチ(バルブ付)

仕様

メーカーチップトップ(TIPTOP)型番TR-13
サイズ(mm)φ56×42.7重量(g)13.6
材質ゴム、真鍮等
チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます
バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを張り付けて使用します
パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。
販売価格

655円(税抜)/ 721円(税込)

カタログ価格

655円(税抜)/721円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/11/02 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0296ページ
バリエーション一覧
EA934ZG-53 チューブパッチ(バルブ付)
EA934ZG-54 チューブパッチ(バルブ・スペーサー付)
その他関連
オプションEA934ZD-5 : 25g 加硫セメント(チューブパッチ用)
オプションEA934ZD-6 : 175g 加硫セメント(チューブパッチ用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ296ページ
  • エスコ便利カタログ297ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top