すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA935A-10

品名 : 85ml 多用途シーリング&接着剤/シリコンフリー・白

仕様

内容量85ml使用温度範囲5~40℃
色白硬化時間24時間(2~3mm厚)
表面硬化時間25分耐熱温度範囲-40~90℃
保存期間18ヶ月用途金属、木材、プラスチック、ガラス、セラミックなど、ほぼすべての材料の接着
高い強度と永続的な弾性をもち、-40~97℃までの温度耐性、耐候性、耐紫外線性、耐老化性、耐塩水性に優れています。
上塗りや硬化後の研磨も対応可能です。
シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。
ISEGA認証を取得しており、食品技術分野での接着剤として使用できます。
付属のハンドルで最後まで簡単に絞り出すことが可能です。
金属、木材、プラスチック、ガラス、セラミックなど、ほぼすべての材料を接着することが可能です。
未使用時はハンドルをふたに収納できます。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。※完全硬化時間とは異なります。
アイコン
販売価格

2,720円(税抜)/ 2,992円(税込)

カタログ価格

2,720円(税抜)/2,992円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 14:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1468ページ
バリエーション一覧
EA935A-10 85ml 多用途シーリング&接着剤/シリコンフリー・白
EA935A-11 85ml 多用途シーリング&接着剤/シリコンフリー・透明
ウェブカタログ画像
  • 未使用時はハンドルをふたに収納できます。

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1468ページ
  • エスコ便利カタログ1469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top