すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935A-6

品名 : 310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー

仕様

商品名Speed-Flex内容量310ml
使用温度範囲-40~80℃(2時間)
(一時的なら120℃)
可使時間約10分硬化時間24時間(2~3mm厚)
作業温度範囲5~35℃用途乾式壁や内装工事、金属構造、タンクや装置工学、換気および空調システム、展示場建設や店舗設備、およびシリコンまたはシリコンを含む製品が適さないすべての用途に
適用材質金属、プラスチック、セラミック、ガラス、石、コンクリート、木材など引張強度2.2N/m㎡
引裂強度10N/mm2平均せん断強度1.3N/m㎡
硬度(ショアーA)58破断伸び率230%
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー
弾性接着剤のため、柔軟性があり振動がある箇所や温度が変化する箇所に適しています。
経年劣化に強く、UV耐性があります
硬化する前に重ね塗りすることができます。
ドイツの食品接触材料試験(ISEGA認証)に準拠しており、食品技術機器の接着剤として使用できます
LFGB規格適合品
ポリプロピレン、ポリエチレン、PTFEには使用不可
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/30 05:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1468ページ
その他関連
オプションEA930BE : 350mm コーキングガン(回転式)
ウェブカタログ画像
  • 金属、プラスチック、コンクリート、木材などの接着に

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1468ページ
  • エスコ便利カタログ1469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top