すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA935AM-21A

品名 : 24ml プラスチック用強力接着剤

仕様

容量24ml使用温度範囲10~40℃
色クリームホワイト可使時間15分
硬化時間1時間完全硬化時間12時間
硬化温度18℃耐熱温度-55~125℃
主成分メタクリル酸メチル用途展示会での加工または建設工事に
適用材質プラスチック、金属、車体、機械、木材などせん断強度アルミニウム:20N/m㎡
スチール:23N/m㎡
ステンレス:22N/m㎡
ポリカーボネート:11N/m㎡
アクリル樹脂:9N/m㎡
ABS樹脂:7N/m㎡
硬質PVC:12N/m㎡
ポリアミド:1N/m㎡
強力で衝撃にも強いです。
アルミニウム、スチールにも使用できます。
ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)
販売価格

3,520円(税抜)/ 3,872円(税込)

カタログ価格

3,520円(税抜)/3,872円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/09 00:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1475ページ
その他関連
オプションEA934WF-1C : ミキシングノズル(10本)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1474ページ
  • エスコ便利カタログ1475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top