すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935B-21A

品名 : 120ml 防水型強力接着剤

仕様

メーカーコニシ型番#05781
内容量120ml使用温度範囲常温
グレー可使時間直ちに(20℃)
硬化時間24時間(20℃)完全硬化時間5~7日(20℃)
主成分変性シリコーン樹脂
コンクリートと、金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に
(表札・プレート/階段ノンスリップ/ドアフォンなど)
ヘラ付
外回りや水回りでも使える高性能型
耐熱性、耐水性、耐衝撃性に優れています。
高粘度なので垂直面の接着や充てん接着もOK
凹凸面でも使用可能
F☆☆☆☆取得
JAIA 4VOC 基準適合
※接着できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂
〈使用方法〉
①片面にやや厚めに塗布後、すぐにすり合わせるように押し付けて貼り合わせる。
②はり合わせ後、テープなどで固定する。
販売価格

1,310(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/30 14:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1466ページ
バリエーション一覧
EA935B-20B 20ml 防水型強力接着剤
EA935B-21A 120ml 防水型強力接着剤
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1466ページ
  • エスコ便利カタログ1467ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top