すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935K-2

品名 : 170ml プラスチック・ボンド

仕様

メーカーコニシ型番#14375
商品名GPクリヤー内容量170ml
透明標準塗布量70~150g/㎡
(片面あたり)
可使時間5~15分(糸引きしなくなってからすぐ)(20℃)硬化時間貼り合わせ、養生後すぐに(20℃)
完全硬化時間24~72時間(20℃)使用温度範囲10~35℃
主成分スチレンブタジエンゴム
各種プラスチック製品の接着 ・補修に
広口ヘラ、ノズル付
細長く塗布したいときはノズルを、幅広く塗布したいときは広口ヘラを先端にセットしてお使いください。
プライマーなしで難接着プラスチック(PP・PE)も接着可能
柔軟性に優れます。
速乾性
仮止め不要
F☆☆☆☆取得
JAIA 4VOC基準適合
【主な使用用途】
プラスチック・皮革・合成ゴム・布・木の接着・補修
ABS樹脂 ・FRP ・皮革 ・ゴム ・布 ・木などの接着
ポリプロピレン樹脂 ・ポリエチレンシート ・ナイロンシートの接着に
〈接着できないもの〉
軟質塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、発泡スチロール、貴金属、高価格品
〈使用方法〉
①接着面のゴミ ・サビ ・油、および塗料を落とし、よく乾燥させてください。
※木材の凹凸はカンナなどで平滑にし、金属面のサビは紙ヤスリなどで研磨して落としてください。
②刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布してください。
※吸い込みの多いコンクリートやPC板などの材質には2度塗りをするか、やや多めに塗布してください。
③塗布後、はり合わせの時間を目安に、正確な位置にはり合わせてハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。
※はり合せたものは、すぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。
販売価格

1,050(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/02 19:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1467ページ
バリエーション一覧
EA935K-1 20ml プラスチック・ボンド
EA935K-2 170ml プラスチック・ボンド
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入り\n本商品は「2:170ml」です。
  • エスコ便利カタログ1466ページ
  • エスコ便利カタログ1467ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top