すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935KA-35

品名 : 1kg 木工・ボンド

仕様

メーカーコニシ型番#40127
商品名CH18内容量1kg
使用温度範囲10~35℃乳白色
可使時間直ちに(20℃)硬化時間2~3時間(20℃)
完全硬化時間12時間(20℃)主成分酢酸ビニル樹脂
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作適用材質木、合板、紙、布、フェルト、パーティクルボード、ハードボード、インシュレーションボード、MDF、メラミン化粧板、石こうボード、発泡スチロールなど
使用方法均一に塗布、圧締して1~4時間静置する。
水性
健康住宅対応でホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤
塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい
速乾性があり、乾燥後はほぼ透明
木材接着後に切削加工しても刃を傷めない
F☆☆☆☆取得
JAIA4VOC
※凍結厳禁。温度が2~40℃の場所で使用・保管をしてください
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/02/11 11:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1464ページ
バリエーション一覧
EA935KA-31 30ml 木工・ボンド
EA935KA-32 50g 木工・ボンド
EA935KA-33 180g 木工・ボンド
EA935KA-34 500g 木工・ボンド
EA935KA-35 1kg 木工・ボンド
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1464ページ
  • エスコ便利カタログ1465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top