すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935KD-11

品名 : 1.0kg ビニル系床材用ボンド

仕様

メーカーコニシ型番#41327
商品名ボンドK17内容量1㎏
灰色標準塗布量350g/㎡
可使時間15分(23℃)完全硬化時間24時間(23℃)
使用温度範囲5~35℃耐熱温度範囲常温(試験データなし)
不揮発分60.0~65.0%粘度20000~45000mPa・s(23℃)
密度1.25g/cm3(23℃)主成分酢酸ビニル樹脂
ビニル床タイル、塩化ビニル樹脂系長尺床材、ニードルパンチなどと、コンクリート・モルタル・合板など多孔質床下地の接着に
乾燥が早く、初期粘着性が大きいので、ビニル床・タイルなどのおさまりがよい。
高級タイル床材(ホモジニアスタイルなど)への接着性が良好。
クシ目ゴテなどによる塗布作業性良好
JIS A 5536表示認定品
F☆☆☆☆取得
JAIA 4VOC基準適合
※接着できないもの
ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、合成ゴム
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/06 06:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1464ページ
バリエーション一覧
EA935KD-11 1.0kg ビニル系床材用ボンド
EA935KD-12 3.0kg ビニル系床材用ボンド
ウェブカタログ画像
  • 付属品
  • エスコ便利カタログ1464ページ
  • エスコ便利カタログ1465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top