すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935N-20

品名 : 25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)

モデルチェンジ内容

25/01/28 チューブの外観が変更になりました。(No.56 1205)

仕様

メーカーセメダイン型番AY-123
商品名メタルロック用途金属同士の高強度接着、炭素繊維同士・炭素繊維と金属の高強度接着、鉄道模型の接着・修理
内容量25g
使用温度範囲-40~100℃可使時間2分
硬化時間5分完全硬化時間5分
主成分変成アクリル樹脂
常温速硬化
エポキシ系に比べ、はく離強度や衝撃強度が高い
溶接に代わる金属同士の接合として
【適用材質】
金属(ステンレス、アルミ、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼など)、炭素繊維(CFRP)
【接着できないもの】
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など
販売価格

1,490(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/12/17 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1522ページ
モデルチェンジ品画像
  • 硬化剤
  • 主剤
  • 裏面

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1522ページ
  • エスコ便利カタログ1523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top