すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA936A-24

品名 : 20g 強力接着剤

仕様

メーカーコニシ型番#30145
商品名アロンアルフア プロ用NO.1内容量20g
半透明可使時間塗布後すぐに貼り合わせる
完全硬化時間≦60秒使用温度範囲10~35℃
耐熱温度範囲145℃で軟化(下限データなし)主成分シアノアクリレート
硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着
アクセサリー・小物類、プラモデル・金属模型、部品・金具などの製作・補修に
低粘度で液が広がりやすく、浸透接着・すき間への流し込みが可能です。
穴あけ不要。キャップを開けてすぐに使えます。
〈使用方法〉
①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
②片面に滴下し、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。
〈※接着できないもの〉
ポリエチレン 、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂、発砲スチロール
〈※強く接着できない条件〉
接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面
〈※ひび割れ、溶けることあり〉
アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン
※貴金属・高価格品には使用しないでください。
※ガラス・軟質ビニールは、接着後の時間経過ではがれることがあります。
※革、布、紙はうまくつかなかったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。
※接着部や周辺部が白くなることがあります。
販売価格

1,150(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/24 03:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1471ページ
その他関連
オプションEA936A-40 : アロンアルファ専用ノズル(10本)
関連商品EA936CB-3 : 100ml アロンアルファ専用硬化促進剤(スプレー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1470ページ
  • エスコ便利カタログ1471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top