すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA936A-26

品名 : 20g 瞬間接着剤(強力)

仕様

メーカーコニシ型番#35045
商品名アロンアルフア プロ用NO.5内容量20g
無色透明硬化時間数秒
使用温度範囲10~35℃主成分シアノアクリレート
硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器の接着
木製家具、陶器の置物、アクセサリー・小物類、プラモデル・金属模型などの製作・補修に
ジェル状で壁面でもタレにくく、木材や多孔質材にもしみこまない。
はり合わせ直後の位置修正ができます。
垂直面でも使用可能
〈使用方法〉
①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
②片面に、線状か点状に少量塗り、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。
〈※接着できないもの〉
ポリエチレン 、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂、発砲スチロール
〈※強く接着できない条件〉
接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面
〈※ひび割れ、溶けることあり〉
アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン
※貴金属・高価格品には使用しないでください。
※ガラス・軟質ビニールは、接着後の時間経過ではがれることがあります。
※革、布、紙はうまくつかなかったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。
※接着部や周辺部が白くなることがあります。
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。
販売価格

1,150(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/24 03:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1471ページ
その他関連
関連商品EA936CB-3 : 100ml アロンアルファ専用硬化促進剤(スプレー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1470ページ
  • エスコ便利カタログ1471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top