すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA936A-4

品名 : 4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)

仕様

メーカーコニシ型番#30523
商品名アロンアルフア ゼリー状内容量4g
半透明硬化時間数秒
使用温度範囲10~35℃主成分シアノアクリレート
硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器の接着
木製家具、陶器の置物、アクセサリー・小物類、プラモデル、金属模型などの製作・補修に
壁面でたれず、吸い込みのある面でも使えるジェル状
接着時に位置調整しやすい
〈使用方法〉
塗布後すぐにはり合わせる。
多少の位置修正は可能。
〈※接着できないもの〉
軟質ビニール、ポリエチレン 、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂
〈※強く接着できない条件〉
接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面
〈※ひび割れ、溶けることあり〉
アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン
※貴金属・高価格品には使用しないでください。
※ガラスは、接着後の時間経過ではがれることがあります。
※革、布、紙はうまくつかなかったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。
追加説明

販売価格

585(税抜)/ 644円(税込)

カタログ価格

585円(税抜)/644円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/24 03:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1471ページ
その他関連
関連商品EA936CB-3 : 100ml アロンアルファ専用硬化促進剤(スプレー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1470ページ
  • エスコ便利カタログ1471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top