すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA936A-7

品名 : 4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

仕様

メーカーコニシ型番#30533
商品名アロンアルフア スーパーゼリー内容量4g
透明硬化時間数秒
使用温度範囲10~35℃主成分シアノアクリレート
硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器の接着
木製家具、陶器の置物、アクセサリー・小物類、プラモデル・金属模型などの製作・補修に
小さなすきまの充てん接着や盛りあげ接着に
瞬時に固めるスーパー液とゼリー状のセット
スーパー液で瞬時に接着し、複雑な形状の工作も簡単。
ゼリー状で垂れない・しみこまない 
〈使用方法〉
①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
②スーパー液を綿棒で片面に塗って乾かす。
③瞬間接着剤をもう片面に少量滴下し、スーパー液を塗った面とはり合わせる。
〈※接着できないもの〉
軟質ビニール、ポリエチレン 、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂
〈※強く接着できない条件〉
接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面
〈※ひび割れ、溶けることあり〉
アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン
※貴金属・高価格品には使用しないでください。
※ガラスは、接着後の時間経過ではがれることがあります。
※革、布、紙はうまくつかなかったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。
※点接着など接着面が極端に小さい場合は、充分な強度を得られないことがあります。
販売価格

635(税抜)/ 699円(税込)

カタログ価格

635円(税抜)/699円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/05/24 01:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1471ページ
その他関連
関連商品EA936CB-3 : 100ml アロンアルファ専用硬化促進剤(スプレー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1470ページ
  • エスコ便利カタログ1471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top