メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 232042 |
---|
商品名 | 425 | 内容量 | 20g |
---|
使用温度範囲 | 常温 | 色 | 青 |
---|
硬化時間 | 2分 | 耐熱温度範囲 | -55~80℃ |
---|
可使時間 | 20秒 | 完全硬化時間 | 24時間 |
---|
用途 | 樹脂ネジ用ゆるみ止め | 主成分 | シアノアクリレート系 |
---|
粘度(mPa・s) | 40~80 | 破壊/脱出トルク | 破壊:1.1~8.5(N・m) 脱出:1.1~8.5(N・m) ※3/8\"亜鉛メッキボルト・ナットを使用して測定。 |
---|
後浸透可能・表面硬化良好 |
金属やプラスチック留具のゆるみ止めに最適な速乾で低強度の接着剤です。 |
前・後塗布が可能です。 |
硬化速度は、シアノアクリレート系硬化促進剤によって速める事ができます。 |