すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813PE-5

品名 : DC 3.7V ミニドライバー(USB充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ7412S-B
最大トルク1.0N・m(電動時、剛性体最大締め付けトルク)
8.0N・m(手締め時、最大耐久トルク)
ネジ締め作業範囲電動時:小ネジM3
手締め時:小ネジM6
回転数230回転/分チャック能力ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
適合ビット六角ビット:対辺6.35mmバッテリー3.7V(リチウムイオン850mAh内蔵)
充電時間約45分USB端子1端子、microUSB Bタイプ、DC 5V
サイズ128×42×45(H)mm重量165g
ブラック付属品ビットセット(片頭、段付寸法13mm)
・#2(+)150mm
・#2(+)100mm
・#1(+)100mm
・幅6mm(-)100mm
・#2(+)45mm
USBケーブル(50cm)
六角対辺6.35㎜ハンドル全長128mm
手のひらサイズで扱いやすく、機能や装備も充実。
+ビット、-ビットを装着して使い分けも便利です。
USB用ACアダプター別売
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/25 19:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0845ページ
その他関連
オプションEA940CD-201C : USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・1A)
ウェブカタログ画像
  • ミニドライバー用ビットセット
  • \nUSB充電ケーブル

商品動画

動画リンク

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ844ページ
  • エスコ便利カタログ845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top