すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LD-212

品名 : [充電式] 作業灯/LED(屋内用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
明るさを5段階に切替できます

仕様

照明装置SMD球15灯電源リチウムイオン充電池(3.7V 2200mAh 本体内蔵)
明るさ強:400ルーメン
中:350ルーメン
弱:300ルーメン
最弱:250ルーメン
点滅:200ルーメン
連続点灯時間強:5~6時間
中:7~8時間
弱:9~10時間
最弱:10~11時間
点滅:15~20時間
使用電池リチウムイオン充電池(USBケーブル付)充電時間4~5時間
サイズφ51×405(H)mm重量420g
付属品充電用USBケーブル材質Nylon+30GF
フック・マグネット付×角度調整可能!最大400ルーメン!4段階調光+点滅機能付きLED作業灯
ハンドル部が180°、ライト部が120°回転します。
可動式フック、底面マグネット付
別売のマグネットホルダー(EA815LF-100)を使用すると金属面への取付けが可能になります
販売価格

8,800(税抜)/ 9,680円(税込)

カタログ価格

8,800円(税抜)/9,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 19:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815LL-22
その他関連
オプションEA940CD-201C : USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・1A)
ウェブカタログ画像
  • 底面マグネット使用
  • 底面マグネット使用
  • 底面マグネット使用
  • 照射イメージ
  • 底面マグネット付
  • 充電用USBケーブル付
  • 可動式フック
  • 180°角度調整可能
  • ライト部120°角度調整可
  • ランプの用語集

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top