すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA936BE-1

品名 : ねじ穴補修用接着剤(石膏ボード・木部用)

仕様

メーカー建築の友型番NL-01
商品名ねじ穴ロック用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修に
〈セット内容〉浸透性瞬間接着剤×1
はがし剤×1
液ダレ防止袋×1
手袋×1
内容量浸透性瞬間接着剤:3ml
溶剤型はがし剤:5ml
硬化時間10秒色透明
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート
溶剤型はがし剤:アセトン
目安荷重石膏ボード:5kgf (最大引抜強度28kgf)
木材:16kgf (最大引抜強度79kgf)
硬化時間は速いので、作業性抜群です。
石膏ボード、木部の壁面に使用可能
※天井には使用できません。
屋内専用(非耐水)
販売価格

925円(税抜)/ 1,018円(税込)

カタログ価格

925円(税抜)/1,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:01現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1484ページ
ウェブカタログ画像
  • 石膏ボードに使用可能
  • 木部の壁面に使用可能

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1484ページ
  • エスコ便利カタログ1485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top