すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA936CA-21

品名 : 20g アロンアルファジェル

仕様

メーカー東亜合成商品名アロンアルファ GEL-10
内容量20g使用温度範囲10~35℃
半透明硬化時間数秒
適用材質プラスチック、金属
ジェル状接着剤
シアノアクリレート系
浸み込み、液垂れがなく、垂直面や天井にも使用可能
染み込みがない為、木材や多孔質材料の接着に適しています。
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/07/18 08:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1516ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1516ページ
  • エスコ便利カタログ1517ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top