すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939A-5

品名 : シューズキーパー(2足組)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SKP-2MV
サイズ86(W)×65(D)×327(H)mm材質ポリプロピレン、スチール
入数2足
24cm~30cmの靴に使用可能。
靴の型崩れを防ぐシューズキーパー2足セットです。
材質には抗菌剤(Ag+)が練りこまれています。
販売価格

745(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/30 21:34現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ2024ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2024ページ
  • エスコ便利カタログ2025ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top