すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AC-51B

品名 : 300ml 除菌・消臭剤(スプレータイプ/クレベリンS)

仕様

商品名クレベリンpro内容量300ml
仕様スプレータイプ成分二酸化塩素液・界面活性剤シリコン系消泡剤
汚染器材・床等の除菌・トイレの排泄物等の消臭に
細菌・カビ・ウィルスを除去し、不快な臭いを消臭します。
気になるモノの表面にシュッとスプレー
〈ウイルス・菌が気になる物の表面〉
表面が十分濡れる程度にスプレーする。スプレー後、しばらく置いて布等で拭き取る。金属、樹脂、ゴム、ワックス面等に使用した後は必ず水拭きする。(腐食、変質するおそれがある)
〈ニオイが気になる物〉
ゴミ等に直接スプレーする。人やペット等の生き物には直接スプレーしない。色物の繊維へ付着したまま放置すると脱色するおそれがある。
〈カビが気になる物の表面〉
カビに近づけて十分スプレーする。洗い流さずにそのまま放置する。しつこいカビには数回繰り返す。(菌糸伸長により発生した黒ずみは漂白できない)
〈吐しゃ物の処理〉
マスク・ゴム手袋等を着用する。吐しゃ物を紙タオル等で被い、その上からスプレーする。ビニール袋に入れ処理する。
特許・二酸化塩素分子のチカラ
特許登録番号:特許第5757975号
安全性試験済み(ヒトパッチテスト等)
・二酸化塩素のウイルス除去・除菌能力は次亜塩素酸ナトリウムの1/10の濃度で同等の効果があります。
・ウイルス・細菌・カビの特定のアミノ酸を酸化して、優れたウイルス除去・除菌・カビ除去の効果を発揮します。
・特許技術により、内容液中の二酸化塩素の有効濃度が長期間維持します。
【注意事項】
・色物の繊維へ付着したまま放置すると脱色するおそれがある。
・金属や精密機械に直接スプレーしない。故障や腐食するおそれがある。
・スプレー装着後6ヶ月以内に使い切る。スプレー部が劣化するおそれがある。
・一度に大量に使用しない。
・不快な症状がみられたときは使用を中止する。
・高温及び直射日光を避けて幼児の手の届かないところで使用し、保管する。
・人やペット、植物等の生き物に直接スプレーしない。
・用途以外に使用しない。
・単独で使用する。
※全ての物に対して、且つ全てのウイルス・菌・ニオイ・カビを除去できるものではありません。
販売価格

2,610(税抜)/ 2,871円(税込)

カタログ価格

2,610円(税抜)/2,871円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/23 05:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2141ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2140ページ
  • エスコ便利カタログ2141ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top