すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA939AG-101

品名 : 40ml 靴用防水リキッド(ツヤ出し/無色)

これ一本でツヤ出しと防水効果!!

仕様

メーカーコロンブス商品名ツヤ出し&防水リキッド
内容量40mLカラー無色
成分フッ素樹脂、ろう、水種類乳化性
本革・合皮靴用
革靴に光沢と防水性を与えます。
容器先端のスポンジに液を含ませて塗るだけの簡単靴クリーム
無色のためどんな色の靴にも使えます。
クリーム塗布後約20分でツヤと防水効果が出ます。
独自のレベリング剤技術によりスジムラが出にくい仕様になっています。
【使用上の注意】
●用途以外には使用できません。
●シミや色落ちする革もあります。目立たない部分で試してください。
●3回に1回はクリーナーで汚れや古いクリームを落としてから使用してください。
●起毛革・エナメル革・ビニール革、爬虫類や防水加工された(又は水を弾く素材)及び布製の靴には使用できません。
販売価格

800円(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/02 12:12現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA939AG-101 40ml 靴用防水リキッド(ツヤ出し/無色)
EA939AG-102 40ml 靴用防水リキッド(ツヤ出し/黒)
ウェブカタログ画像
  • バリエーション\n-101:無色\n-102:黒

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top