すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA939AG-46

品名 : 650mm 靴べらスタンドセット(壁掛可能)

靴ベラとスタンドを使いやすい高さに設置

仕様

メーカー山崎実業型番11053
靴ベラサイズ全長:650mm(スタンド設置時:653mm)
先端サイズ:43(W)×29(D)mm
スタンドサイズ62(W)×61(D)×105(H)mm
重量300g耐荷重スタンド:1kg(静止荷重)
付属品石こうボードピン(クギ)×6・木ネジ×2設置箇所石こうボードピン使用時:
壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ
木ネジ使用時:
柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
使いやすい位置に浮かせて設置できる
スタンドは壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで、好みの高さに設置可能
使いやすい高さ・位置に取り付けることで、靴ベラの出し入れもスムーズ
靴ベラは全長65cmのロングサイズで、立ったまま楽な姿勢で使用可能
販売価格

2,670円(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top