すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AG-73

品名 : 70ml 革染めインキ(コイチャ)

仕様

メーカーコロンブス内容量70ml
カラー濃茶
ツヤ革靴の染め替え用インキです。
耐候性に優れた染料を使用しました。
色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
【使用上のご注意】
濃色から淡色には染め替えられません。
用途以外には使用しないでください。
火気のある場所では使用しないでください。
必ず換気の良い場所で使用してください。
使用後はキャップをしっかりと閉めてください。
スエード、ヌバックなどの起毛革や塩ビレザー等の合成皮革には使用できません。
お子さまの手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は水を飲ませるなどの応急処置をし、医師にご相談ください。
認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意してください。
第4類 第一石油類 危険等級Ⅱ
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/14 00:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2023ページ
バリエーション一覧
EA939AG-71 70ml 革染めインキ(クロ)
EA939AG-72 70ml 革染めインキ(チャ)
EA939AG-73 70ml 革染めインキ(コイチャ)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA939AG-71を使用しています。(色はコイチャ色になります)
  • 画像はEA939AG-71を使用しています。(色はコイチャ色になります)
  • エスコ便利カタログ2022ページ
  • エスコ便利カタログ2023ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top