すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AG-82

品名 : 90g 消臭・除菌剤(フットウェアパウダー/スーパーミント)

仕様

内容量90g香りスーパーミント
成分米粉、天然アルム石、天然エッセンシャルオイル使用目安1週間毎日(7回まで短期間に)
重量119g
どんな靴にも使える天然成分由来の消臭・除菌パウダーです。
靴のイヤな臭いを取り除くだけでなく、除菌・除湿・防臭効果があります。
粉状なので、蒸発することがなく、即効性抜群です。
粉状なので布地に固着し、一週間(約7回)使い続けることで、効果が数ヶ月間続くようになります。
靴を履く前は白い粉が目立ちますが、2時間ほどたつとくと、なじんで目立たなくなります。
透き通るような爽やかなスーパーミントの香り
靴、グローブなど用途はさまざまです。
※ニオイの成分は60分後に約90%減少します。靴と足のニオイの原因菌は24時間後にはほぼ消滅します。
販売価格

1,620(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/05/06 09:25現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA939AG-81 90g 消臭・除菌剤(フットウェアパウダー/無香料)
EA939AG-82 90g 消臭・除菌剤(フットウェアパウダー/スーパーミント)
ウェブカタログ画像

商品動画

使い方使い方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top