すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818E-226

品名 : 38.1mm カッティングホイール(プラスチック用/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番EZ476
用途プラスチックの切断、切り込み直径38.1mm
厚み1.1mm最大加工深さ14mm
最大回転数35,000rpm入数5枚
★EZロック方式★
「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱
レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。
アーバーはEA818E-139をご使用ください。
販売価格

2,020円(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 12:24現在)

更新
商品入数5販売単位St
カタログページ0861ページ
バリエーション一覧
EA818E-226 38.1mm カッティングホイール(プラスチック用/5枚)
EA818E-231 38.1mm カッティングホイール
その他関連
本体EA818E-139 : 38mm/3.2mm軸 アーバー
ウェブカタログ画像
※5枚入り
  • ※5枚入り
  • EZロック方式

商品動画

ファイバーグラス補強カットオフホイール 製品紹介動画ファイバーグラス補強カットオフホイール 製品紹介動画
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top