すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AG-93

品名 : 220ml スニーカー用クリーナー

仕様

メーカーコロンブス商品名スニーカースプレーフォームシャンプー
内容量220mlサイズ53(W)×53(D)×187(H)mm
液性弱アルカリ性成分界面活性剤(8.5%、脂肪酸系(非イオン))、安定化剤、抗菌剤
使用量の目安1足あたり約15ml
(約5秒間スプレー相当)
スニーカーの汚れを水なしで落とす抗菌効果のある泡状のシャンプー
水を使わずに泡で汚れを浮き上がらせて落とします。
抗菌効果でスニーカーを清潔に保ちます。
天然皮革(ツヤ革・起毛革)・キャンバス・布地・ナイロン・ビニール・合皮素材のスニーカーにご使用いただけます。
皮革に優しい非イオン系洗剤が主成分です。
加脂剤・保湿剤が皮革の柔軟性を保ちます。
スッキリとした爽やかさと、透き通った甘みのある洋梨の香り
ブラシ付きキャップ
【使用方法】
・スニーカーの型崩れを防ぐためにキーパーを入れます。
・キャップのブラシや布にスプレーし、泡を出します。
・泡を全体に広げるようにキャップのブラシ、または布で軽く擦ります。
・泡が表面に残っているうちに柔らかな布で拭き取ります。
【使用上のご注意】
・お子さまの手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は水を飲ませるなどの応急処置をし、医師にご相談ください。
・認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意してください。
※皮革の仕上げによっては色落ちする場合もありますので、目立たない部分で試してからご使用ください。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/09/01 22:21現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top