すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AH-1

品名 : 20x 20x 60mm 靴クリーナー(スニーカー用)

スニーカー(シューズ)の汚れを消しゴムできれいに消せます。

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番DEL-3315
商品名デルタ スニケシ(シューズクリーナー)サイズ正三角形1辺20mm×60(L)mm
材質TPR熱可燃性エラストマー重量(g)28
スニーカー(シューズ)の汚れをきれいに消せる消しゴム。
三角の消しゴムとして、鉛筆にもそのままご利用いただけます。
三角なので転がらない。
非塩ビ素材使用で、燃やしてもダイオキシンが発生しません。
ソールなどのゴム部分しか使えません。
市販の液体クリーナーに比べ、化学剤が入っていないので、過敏症などアレルギー体質の方が安心してお使いいただけます。
販売価格

275(税抜)/ 303円(税込)

カタログ価格

275円(税抜)/303円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/28 16:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2023ページ2210ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2022ページ
  • エスコ便利カタログ2023ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top