すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AE-32

品名 : 125V/12A/2.0m 補修用コード

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番NC-20H
定格容量12A 125V(1.25m㎡×2心)コード長2m
平形プラグ付ネオプレーンコード
熱器具補修用
主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
販売価格

825(税抜)/ 908円(税込)

カタログ価格

825円(税抜)/908円(税込)

在庫数

最新在庫: 106

(2025/06/17 09:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1178ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top