すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976DL-120RC

品名 : 1190x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】注意単体でのご使用はできません。
EA976DL-120Cの連立用
間口(mm)1190奥行(mm)600
重量(kg)36.92材質スチール
支柱幅40mm耐荷重750kg(1段あたり:150kg)
高さ1200mm幅(mm)1200
棚板厚み35mm段数4段
棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
必要工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
販売価格

28,200円(税抜)/ 31,020円(税込)

カタログ価格

28,200円(税抜)/31,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 05:25現在)

更新
商品入数1販売単位台
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA976DL-90RB 890x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
    EA976DL-120RB 1190x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
    EA976DL-150RB 1490x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
    EA976DL-180RB 1790x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
    EA976DL-90RC 890x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
    EA976DL-120RC 1190x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
    EA976DL-150RC 1490x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
    EA976DL-180RC 1790x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
    その他関連
    関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
    ウェブカタログ画像
    ※この画像は5段ですが、商品は4段です。
    • ※この画像は5段ですが、商品は4段です。
    • ※連結使用例

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top