すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976BY-662

品名 : [パイプラック用] 50ml接着液(プラスチックジョイント用)

仕様

メーカー矢崎化工型番EY-50
内容量50ml重量(g)144
プラスチックジョイント用
イレクターパイプとプラスチックジョイントを接着固定するイレクター専用接着液
販売価格

615円(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/28 05:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1623ページ
バリエーション一覧
EA976BY-662 [パイプラック用] 50ml接着液(プラスチックジョイント用)
EA976BY-663 [パイプラック用]100ml接着液(プラスチックジョイント用)
その他関連
関連商品EA976BY-496 : [パイプラック用] ボード取付けジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-421 : [パイプラック用] 4方向プラスチックジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-422 : [パイプラック用] 4方向プラスチックジョイント(アイボリー)
関連商品EA976BY-416 : [パイプラック用] 4方向プラスチックジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-417 : [パイプラック用] 4方向プラスチックジョイント(アイボリー)
関連商品EA976BY-401 : [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-402 : [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(アイボリー)
関連商品EA976BY-406 : [パイプラック用] 板受けジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-407 : [パイプラック用] 板受けジョイント(アイボリー)
関連商品EA976BY-546 : [パイプラック用] プラスチック足キャップ(ブラック)
関連商品EA976BY-431 : [パイプラック用] 2方向プラスチックジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-426 : [パイプラック用] 4方向プラスチックジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-427 : [パイプラック用] 4方向プラスチックジョイント(アイボリー)
関連商品EA976BY-446 : [パイプラック用] 2方向プラスチックジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-447 : [パイプラック用] 2方向プラスチックジョイント(アイボリー)
関連商品EA976BY-441 : [パイプラック用] ボード取付けジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-442 : [パイプラック用] ボード取付けジョイント(アイボリー)
関連商品EA976BY-436 : [パイプラック用] ボード取付けジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-437 : [パイプラック用] ボード取付けジョイント(アイボリー)
関連商品EA976BY-456 : [パイプラック用] 2方向プラスチックジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-457 : [パイプラック用] 2方向プラスチックジョイント(アイボリー)
関連商品EA976BY-466 : [パイプラック用] 2方向プラスチックジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-467 : [パイプラック用] 2方向プラスチックジョイント(アイボリー)
関連商品EA976BY-461 : [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-462 : [パイプラック用] 3方向プラスチックジョイント(アイボリー)
関連商品EA976BY-486 : [パイプラック用] ボード取付けジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-487 : [パイプラック用] ボード取付けジョイント(アイボリー)
関連商品EA976BY-491 : [パイプラック用] 4方向プラスチックジョイント(ブラック)
関連商品EA976BY-492 : [パイプラック用] 4方向プラスチックジョイント(アイボリー)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1622ページ
  • エスコ便利カタログ1623ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top