すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976AH-150C

品名 : 1495x868x1800mm/300kg/5段 スチール棚

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】高さ1800mm
支柱幅55mm耐荷重1500kg(1段あたり:300kg)
50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
スチール製
段数5段サイズ(幅×奥行)1550×868mm
重量116kg
支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。
間口(mm)1495必要工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
追加説明●寸法イラストの数値は棚板を一番均等に配置した際の寸法です。(2010/12/6/1014)
●寸法…H1800×W1495×D868mm
(【サブ画像2】に合わせた寸法になっております)
●中量棚 天地五段


販売価格

86,000円(税抜)/ 94,600円(税込)

カタログ価格

86,000円(税抜)/94,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 05:25現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1634ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA976DN-150C
    • 品番

      EA976DN-150C

    • コメント

      耐荷重150㎏、奥行600㎜

    バリエーション一覧
    EA976AH-90 895x450x1800mm/300kg/5段 スチール棚
    EA976AH-120 1195x450x1800mm/300kg/5段 スチール棚
    EA976AH-150 1495x450x1800mm/300kg/5段 スチール棚
    EA976AH-180 1795x450x1800mm/300kg/5段 スチール棚
    EA976AH-90B 895x600x1800mm/300kg/5段 スチール棚
    EA976AH-120B 1195x600x1800mm/300kg/5段 スチール棚
    EA976AH-150B 1495x600x1800mm/300kg/5段 スチール棚
    EA976AH-180B 1795x600x1800mm/300kg/5段 スチール棚
    EA976AH-90C 895x868x1800mm/300kg/5段 スチール棚
    EA976AH-120C 1195x868x1800mm/300kg/5段 スチール棚
    EA976AH-150C 1495x868x1800mm/300kg/5段 スチール棚
    EA976AH-180C 1795x868x1800mm/300kg/5段 スチール棚
    その他関連
    オプションEA976AH-150RC : 1495x868x1800mm/300kg/5段 スチール棚(連結用
    関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
    ウェブカタログ画像
    • 支柱形状
    • 間口:1495mm\n奥行:868mm\n

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1634ページ
    • エスコ便利カタログ1635ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top