すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970EM-3

品名 : 800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製)

仕様

メーカー岡田装飾金物型番11L01-AS
サイズ(L1×L2)800×800mm曲げ角度300R
幅×高さ30×23mmレール差込幅9mm
対応荷重30kgまで材質アルミ(アルマイト仕上げ)
工場、クリーンルームの間仕切りに最適な隙間シート用カーブレール
レールとカーテンの隙間をなくし、防塵・防音・防虫機能を高めます。
保温性を高め、省エネ対策にも大きな効果を発揮します。
隙間シートは差込むだけの簡単取付、工具不要です。
隙間シートは別売のEA970EN-2をご使用ください。
※30mmレール用の殆どの部品が使用できますが、継カバー(EA970EF-32)のみ使用できません。
販売価格

7,400円(税抜)/ 8,140円(税込)

カタログ価格

7,400円(税抜)/8,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1384ページ
その他関連
関連商品EA970EE-1 : 6.0kg ランナー・リング付(30mmレール)
関連商品EA970EE-2 : 8.0kg ランナー・リング付(30mmレール)
関連商品EA970EE-3 : 8.0kg ランナー・フック付(30mmレール)
関連商品EA970EE-5 : 8.0kg ランナー・リング付(30mmレール/後付用)
関連商品EA970EE-6 : 8.0kg ランナー・フック付(30mmレール/後付用)
関連商品EA970EE-21 : マグネットランナー・リング付(30mmレール/両開用)
関連商品EA970EE-22 : マグネットランナー・フック付(30mmレール/両開用)
関連商品EA970EE-23 : マグネットランナー・リング付(30mmレール/片開用)
関連商品EA970EE-24 : マグネットランナー・フック付(30mmレール/片開用)
関連商品EA970EE-31 : ランナー・クリップ付(30mmレール/カーテン用)
関連商品EA970EE-11 : 30x22x47.5mm キャップストップ(30mmレール)
関連商品EA970EE-12 : 24x22.5x36.5mm 中間ストップ(30mmレール)
関連商品EA970EF-1 : 25x62x29mm ブラケット・壁面取付(30mmレール)
関連商品EA970EF-2 : 25x55mm ブラケット・天井取付(30mmレール)
関連商品EA970EF-11 : 28x62x28mm ブラケット・ワンタッチ(30mmレール)
関連商品EA970EF-12 : 28x56.5mm ブラケット・ワンタッチ天井取付(30mmレール)
関連商品EA970EF-21 : 13.5mm ブラケット・H鋼用持出し型(30mmレール)
関連商品EA970EF-22 : 13.5mm ブラケット・H鋼用360゚向自在(30mmレール)
関連商品EA970EF-23 : 13.5mm ブラケット・H鋼用下部固定型(30mmレール)
関連商品EA970EF-31 : 100mm ジョイント(30mmレール用・2本)
関連商品EA970EN-2 : 200x2000x0.2mm 隙間シート
ウェブカタログ画像
  • ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表
  • 断面図
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1384ページ
  • エスコ便利カタログ1385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top