すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976AF-150DC

品名 : 1495x620x1800mm/200kg/6段 スチール棚(連結用

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】注意単体でのご使用はできません。
間口(mm)1495奥行(mm)620
重量(kg)81.4高さ1800mm
段数6段支柱幅36mm
棚板厚み36mm耐荷重1000kg(1段あたり:200kg)
ボルトレス
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
必要工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
販売価格

58,300円(税抜)/ 64,130円(税込)

カタログ価格

58,300円(税抜)/64,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1633ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA976AF-90DA 895x320x1800mm/200kg/6段 スチール棚(連結用
    EA976AF-120DA 1195x320x1800mm/200kg/6段 スチール棚(連結用
    EA976AF-150DA 1495x320x1800mm/200kg/6段 スチール棚(連結用
    EA976AF-180DA 1795x320x1800mm/200kg/6段 スチール棚(連結用
    EA976AF-90DB 895x470x1800mm/200kg/6段 スチール棚(連結用
    EA976AF-120DB 1195x470x1800mm/200kg/6段 スチール棚(連結用
    EA976AF-150DB 1495x470x1800mm/200kg/6段 スチール棚(連結用
    EA976AF-180DB 1795x470x1800mm/200kg/6段 スチール棚(連結用
    EA976AF-90DC 895x620x1800mm/200kg/6段 スチール棚(連結用
    EA976AF-120DC 1195x620x1800mm/200kg/6段 スチール棚(連結用
    EA976AF-150DC 1495x620x1800mm/200kg/6段 スチール棚(連結用
    EA976AF-180DC 1795x620x1800mm/200kg/6段 スチール棚(連結用
    その他関連
    関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
    ウェブカタログ画像
    ※商品の段数は6段です。
    • ※商品の段数は6段です。

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1632ページ
    • エスコ便利カタログ1633ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top