すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970FC-5

品名 : 800x800mm/500R カーブレール(アルミ製)

仕様

メーカー岡田装飾金物型番15L02-AS
サイズ800×800mm曲げ角度500R(90°)
幅40mm高さ30mm
差込幅9.5mm厚み1.5mm
対応荷重50kgまで材質アルミ(アルマイト仕上げ)
重量845g
幅広い用途に使用いただけて、開閉もスムーズな大型機能カーブレールです。
軽量で施工・加工性に優れ、錆びにくいアルミ製
【主な使用用途】
・工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに
・劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン、テントシートはもちろん、あらゆる場所での、あらゆる物の吊下げに
販売価格

11,100円(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/28 06:16現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1383ページ
バリエーション一覧
EA970FC-5 800x800mm/500R カーブレール(アルミ製)
EA970FD-5 800x800mm/500R カーブレール(スチール製)
その他関連
関連商品EA970FE-1 : 24mm/10kg ランナー・リング付(40mmレール用)
関連商品EA970FE-2 : 29.5mm/12kgランナー・リング付(40mmレール用)
関連商品EA970FE-3 : 52mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)
関連商品EA970FE-4 : 50mm/12kg ランナー・フック付(40mmレール用)
関連商品EA970FE-5 : 29mm/10kg ランナー・リング付(40mmレール/後付用)
関連商品EA970FE-6 : 52mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール/後付用)
関連商品EA970FE-21 : マグネットランナー・リング付(40mmレール/両開用)
関連商品EA970FE-22 : マグネットランナー・フック付(40mmレール/両開用)
関連商品EA970FE-23 : マグネットランナー・リング付(40mmレール/片開用)
関連商品EA970FE-24 : マグネットランナー・フック付(40mmレール/片開用)
関連商品EA970FE-26 : マグネットランナー・フック付(40mmレール/両開用)
関連商品EA970FE-28 : マグネットランナー・フック付(40mmレール/片開用)
ウェブカタログ画像
  • 作業工具の吊り下げに
  • 間仕切りシートの吊り下げに
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top