すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970GD-2

品名 : 50mm/10kg ランナー・フック付(ベンダーレール用)

仕様

メーカー岡田装飾金物型番19T12
耐荷重10kgサイズ25×27.5×77.5(H)mm
カン下寸法50mmフック内寸12×29㎜
口の開き12mm材質樹脂・スチール
ユニクロメッキ仕上げ
ベンダーレール用ランナー
Sカン無しで簡単にワンタッチ取付、取り外しが可能なフックタイプ
曲げられたレールでもスムーズに走行し、耐久性にも優れています。
販売価格

650円(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 75

(2026/10/28 07:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1385ページ
その他関連
関連商品EA970GD : 16x32mm/2.0m ベンダーレール(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • カン下寸法:50㎜\n(レール下端からカン下の寸法)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1384ページ
  • エスコ便利カタログ1385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top