すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970FE-22

品名 : マグネットランナー・フック付(40mmレール/両開用)

仕様

メーカー岡田装飾金物型番15Y23
耐荷重10kgサイズ【受け座側】
61.5×21×80.8(H)mm
【MG付座側】
75×21×80.8(H)㎜
フック内寸16×32.1㎜口の開き14㎜
カン下寸法51.5㎜材質樹脂・スチール
ユニクロメッキ仕上げ
重量155g
40㎜レール用
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
Sカン無しで簡単にワンタッチ取付、取り外しが可能なフックタイプ
シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に
販売価格

3,460円(税抜)/ 3,806円(税込)

カタログ価格

3,460円(税抜)/3,806円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/28 07:01現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1383ページ
その他関連
関連商品EA970FA-2 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(アルミ製)
関連商品EA970FB-2 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(スチール製)
関連商品EA970FC-5 : 800x800mm/500R カーブレール(アルミ製)
関連商品EA970FD-5 : 800x800mm/500R カーブレール(スチール製)
関連商品EA970FL-2 : 40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
関連商品EA970FM-5 : 800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top