すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970CG-3

品名 : 3号トラックレール固定板

仕様

メーカーヤボシ型番3KB
呼称3号サイズ84×49×4(H)mm
取付穴径φ28mmボルトM8×12
材質スチール(SPHC)
クロメートメッキ仕上げ
トラックレールと受金具のガタつきを抑えるのに使用します。
レールと横受(又は天井受)の間に固定板を挟み込み、溶接またはビス等で壁面や天井に固定します。
(※併用できる受金具は横受と天井受のみになり、ボックス受には使用できません。)
クロメート処理により、耐食性に優れています。
販売価格

410円(税抜)/ 451円(税込)

カタログ価格

410円(税抜)/451円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 07:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1382ページ
バリエーション一覧
EA970CG-2 2号トラックレール固定板
EA970CG-3 3号トラックレール固定板
EA970CG-4 4号トラックレール固定板
その他関連
関連商品EA970A-103 : 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール)
関連商品EA970CC-3 : 3号トラックレール用 取付金具(横受け)
関連商品EA970CD-3 : 3号レール用 取付金具(天井受け)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:84㎜   B:49㎜   C:66㎜\nD:28㎜   t:4㎜

資料

カタログ
  1. IMG
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top