すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970CC-14

品名 : 4号レール用 取付金具(横継ぎ受け)

仕様

メーカーヤボシ型番4YT1
呼称4号サイズ58×120×147(H)mm
取付穴径φ14.5mm材質スチール(SPHC)
ウレタン塗装仕上げ
トラックレールのジョイント部分に使用します。
壁面取付用
ウレタン樹脂塗料を被覆し、強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
トラックレールと横継受の間に、別売の固定版(EA970CG-14)を挟み込み、溶接またはビス等で壁面に固定してください。
販売価格

2,560円(税抜)/ 2,816円(税込)

カタログ価格

2,560円(税抜)/2,816円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 07:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1382ページ
バリエーション一覧
EA970CC-13 3号レール用 取付金具(横継ぎ受け)
EA970CC-14 4号レール用 取付金具(横継ぎ受け)
その他関連
関連商品EA970A-104 : 75x56mm/1.82m(4号) トラックレール(スチール)
関連商品EA970CG-14 : 4号トラックレール固定板(継ぎ受け用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:84㎜   B:58㎜   D:60㎜\nE:115㎜   F:32㎜   H:147㎜\nL:120㎜   W:23㎜   d:14.5㎜\nt:3.2㎜   T:5.0㎜

資料

カタログ
  1. IMG
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top