すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970GD

品名 : 16x32mm/2.0m ベンダーレール(アルミ製)

仕様

メーカー岡田装飾金物型番19L20-AS
全長2m幅16㎜
高さ32㎜対応荷重30kgまで
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
取付現場で下地などにあわせて、手で簡単に曲げられる大型機能レールです。
レールの清掃が簡単にでき、食料品等の現場に最適です。
軽量で施工・加工性に優れ、錆びにくいアルミ製
販売価格

6,400円(税抜)/ 7,040円(税込)

カタログ価格

6,400円(税抜)/7,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/10/28 04:33現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1385ページ
その他関連
関連商品EA970GD-1 : 29.5mm/10kg ランナー・リング付(ベンダーレール用)
関連商品EA970GD-2 : 50mm/10kg ランナー・フック付(ベンダーレール用)
関連商品EA970GD-3 : 20.8x22x65.9mm キャップストップ(ベンダーレール用)
関連商品EA970GD-4 : 20.8x22x50.9mm 中間ストップ(ベンダーレール用)
関連商品EA970GD-5 : 100mm ジョイント(ベンダーレール用・2本)
関連商品EA970GD-6 : 28x58mm 取付ブラケット・天井用(ベンダーレール用)
関連商品EA970GD-7 : 33x47.5mm 天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)
関連商品EA970GD-8 : 32x74x43.7mm 取付ブラケット(ベンダーレール用)
関連商品EA970GD-9 : 17mm 天井ブラケット・クリップ付(ベ゙ンダーレール用)
関連商品EA970GD-10 : 17mm ブラケットH鋼用360°向自在(ベンダーレール用)
ウェブカタログ画像
  • 取付間隔とカーテン適正重量表
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1384ページ
  • エスコ便利カタログ1385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top