すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970FE-2

品名 : 29.5mm/12kgランナー・リング付(40mmレール用)

仕様

メーカー岡田装飾金物型番15T15
耐荷重12kgサイズ34×22×55.5(H)mm
カン下寸法29.5㎜リング内寸φ13.5mm
材質本体・車:樹脂
リング:スチール
ユニクロメッキ仕上げ
重量25g
40mmレール用ランナー
360°回転するリング付き
販売価格

495円(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/10/28 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1383ページ
その他関連
関連商品EA970FA-2 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(アルミ製)
関連商品EA970FB-2 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(スチール製)
関連商品EA970FC-5 : 800x800mm/500R カーブレール(アルミ製)
関連商品EA970FD-5 : 800x800mm/500R カーブレール(スチール製)
関連商品EA970FL-2 : 40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
関連商品EA970FM-5 : 800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 作業工具の吊り下げに
  • カン下寸法:29.5㎜\n(レール下端からカン下の寸法)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top