すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970GA-2

品名 : 75mmx1m シートフレーム(ステンレス)

仕様

メーカー岡田装飾金物型番72B12
全長1m幅75mm
ハンガー溝幅15mm材質ステンレス(SUS304)
入数1本
のれんタイプのビニールシート吊り下げ用フレーム
シートを開けずに出入りができ、通用口の間仕切りに最適です。
節電や、防塵・防虫の対策として高い効果を発揮します。
天井もしくは壁面にビスで取り付けます。(カタログ参照)
※EA970GC-6もしくはEA970GC-7のシートハンガーと組み合わせてご使用下さい。
販売価格

11,800円(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 06:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1385ページ
バリエーション一覧
EA970GA-1 75mmx1m シートフレーム(スチール)
EA970GA-2 75mmx1m シートフレーム(ステンレス)
その他関連
オプションEA970GC-6 : 150x61mm シートハンガー(ステンレス)
オプションEA970GC-7 : 250x61mm シートハンガー(ステンレス)
オプションEA911AF-220A : 200x2.0mmx30m 間仕切りシート(透明)
オプションEA911AF-230A : 300x2.0mmx30m 間仕切りシート(透明)
オプションEA911AF-320A : 200x2.0mmx30m 間仕切りシート(オレンジ)
オプションEA911AF-330A : 300x2.0mmx30m 間仕切りシート(オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • EA970GA-1:スチール\nEA970GA-2:ステンレス
  • 組立図
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1384ページ
  • エスコ便利カタログ1385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top