すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970EE-2

品名 : 8.0kg ランナー・リング付(30mmレール)

仕様

メーカー岡田装飾金物型番12T14
耐荷重8kgサイズ16×20×41.5(H)mm
カン下寸法24.5㎜リング内寸φ13.5mm
材質本体・車:樹脂
リング:スチール
ユニクロメッキ仕上げ
重量10g
30mmレール用ランナー
360°回転するリング付き
販売価格

260円(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2026/10/28 06:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1384ページ
その他関連
関連商品EA970EA-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(アルミ製)
関連商品EA970EB-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(スチール製)
関連商品EA970EC-3 : 30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(アルミ)
関連商品EA970EC-5 : 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(アルミ)
関連商品EA970ED-3 : 30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(スチール)
関連商品EA970ED-5 : 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(スチール)
関連商品EA970EL-2 : 30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
関連商品EA970EM-3 : 800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 作業工具の吊り下げに

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1384ページ
  • エスコ便利カタログ1385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top