すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AF-114

品名 : 600V/23Ax3芯 電力ケーブル(40m)

仕様

定格容量23A 600V
(2.0m㎡×3心)
仕上外径10.5mm
絶縁体厚さ0.8mm絶縁体色白/黒/赤
シース厚さ1.5mmシース色
材質内被:架橋ポリエチレン
外被:ビニールシース
長さ40m
一般電力用ケーブル
屋外で使用できます。
販売価格

21,400(税抜)/ 23,540円(税込)

カタログ価格

21,400円(税抜)/23,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/01 06:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1136ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AF-114 600V/23Ax3芯 電力ケーブル(40m)
    EA940AF-122 600V/33Ax3芯 電力ケーブル(20m)
    EA940AF-124 600V/33Ax3芯 電力ケーブル(40m)
    EA940AF-134 600V/44Ax3芯 電力ケーブル(40m)
    EA940AF-142 600V/54Ax3芯 電力ケーブル(20m)
    EA940AF-144 600V/54Ax3芯 電力ケーブル(40m)
    EA940AF-154 600V/76Ax3芯 電力ケーブル(40m)
    ウェブカタログ画像
    • 電力用ケーブル
    • エスコ便利カタログ1136ページ
    • エスコ便利カタログ1137ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top