すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940AF-234A

品名 : 600V/39Ax4芯 電力ケーブル(40m)

仕様

定格容量39A 600V
(5.5m㎡×4心)
仕上外径15.5mm
絶縁体厚さ1.0mmシース厚さ1.5mm
絶縁体色白/黒/赤/緑シース色黒
長さ40m材質内被:架橋ポリエチレン
外被:ビニールシース
一般電力用
販売価格

58,800円(税抜)/ 64,680円(税込)

カタログ価格

58,800円(税抜)/64,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:15現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1136ページ
バリエーション一覧
EA940AF-214A 600V/21Ax4芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-224A 600V/30Ax4芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-234A 600V/39Ax4芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-244A 600V/49Ax4芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-254A 600V/68Ax4芯 電力ケーブル(40m)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1136ページ
  • エスコ便利カタログ1137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top