すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AF-24

品名 : 600V/39Ax2芯 電力ケーブル(40m)

仕様

定格容量39A 600V
(3.5m㎡×2心)
仕上外径11.5mm
絶縁体厚さ1.0mm絶縁体色白/黒
シース厚さ1.5mmシース色
長さ40m材質内被:架橋ポリエチレン
外被:ビニールシース
一般電力用
日本製
販売価格

22,100(税抜)/ 24,310円(税込)

カタログ価格

22,100円(税抜)/24,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/01 04:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1136ページ
ウェブカタログ画像
  • 電力用ケーブル
  • エスコ便利カタログ1136ページ
  • エスコ便利カタログ1137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top