すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940AG-532

品名 : 0.75m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル

仕様

略号VCT用途600V以下の移動用電気機器用
定格容量13A 600V(0.75m㎡×3心)長さ10m
公称断面積0.75m㎡仕上外径9.2mm
曲げ半径37mm以上定格温度移動:-15~60℃
固定:-30~60℃
柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます
3心(白・黒・赤)
耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
PSEマーク取得商品
販売価格

3,250円(税抜)/ 3,575円(税込)

カタログ価格

3,250円(税抜)/3,575円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/02 16:32現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1137ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AG-531 0.75m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-532 0.75m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-534 0.75m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-534C 0.75m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-535 1.25m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-536 1.25m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-538 1.25m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-538C 1.25m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-539 2 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-540 2 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-542 2 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-542C 2 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-543 3.5 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-544 3.5 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-545 3.5 m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-546 3.5 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-546C 3.5 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-547 5.5 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-548 5.5 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-549 5.5 m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-550 5.5 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-550C 5.5 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-551 8 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-552 8 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-554 8 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-554C 8 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    ウェブカタログ画像
    • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)
    • キャブタイヤケーブルの許容電流

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1136ページ
    • エスコ便利カタログ1137ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top