すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940AG-564C

品名 : 0.75m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル

仕様

略号VCT用途600V以下の移動用電気機器用
定格容量12A 600V(0.75m㎡×4心)長さ50m
公称断面積0.75m㎡仕上外径9.9mm
曲げ半径40mm以上定格温度移動:-15~60℃
固定:-30~60℃
耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル
4心(白・黒・赤・緑)
柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
PSEマーク取得商品
販売価格

20,600円(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 17:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1137ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AG-561 0.75m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-562 0.75m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-564 0.75m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-564C 0.75m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-565 1.25m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-566 1.25m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-568 1.25m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-568C 1.25m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-569 2 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-570 2 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-572 2 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-572C 2 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-573 3.5 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-574 3.5 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-576 3.5 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-576C 3.5 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-577 5.5 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-578 5.5 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-580 5.5 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-580C 5.5 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-581 8 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-582 8 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-584 8 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-584C 8 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    ウェブカタログ画像
    • キャブタイヤケーブルの許容電流
    • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)
    • エスコ便利カタログ1136ページ
    • エスコ便利カタログ1137ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top