すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940AG-602

品名 : 0.75m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル

仕様

略号VCT用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量12A 600V (0.75m㎡×2心)長さ10m
公称断面積0.75m㎡仕上外径8.8mm
曲げ半径36mm以上定格温度移動:-15~60℃
固定:-30~60℃
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル
2心(白・黒)
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
移動機器用や配線用として屋外にも対応
PSEマーク取得商品
販売価格

2,080円(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/02 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1137ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AG-601 0.75m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-602 0.75m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-604 0.75m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-604C 0.75m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-605 1.25m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-606 1.25m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-608 1.25m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-608C 1.25m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-609 2 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-610 2 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-612 2 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-612C 2 m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-613 3.5 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-614 3.5 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-615 3.5 m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-616 3.5 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-616C 3.5 m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-621 8 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-622 8 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-623 8 m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-624 8 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    ウェブカタログ画像
    • キャブタイヤケーブルの許容電流
    • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1136ページ
    • エスコ便利カタログ1137ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top