すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AG-634

品名 : 0.75m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

略号VCT用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量10A 600V (0.75m㎡×3心)長さ20m
公称断面積0.75m㎡仕上外径9.2mm
定格温度60℃
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル
3心(白・黒・赤)
可とう性にすぐれています。
PSEマーク取得商品
販売価格

5,100(税抜)/ 5,610円(税込)

カタログ価格

5,100円(税抜)/5,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/23 10:56現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、27点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AG-631 0.75m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-632 0.75m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-633 0.75m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-634 0.75m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-634C 0.75m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-635 1.25m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-636 1.25m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-637 1.25m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-638 1.25m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-638C 1.25m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-639 2.0m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-640 2.0m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-642 2.0m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-642C 2.0m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-643 3.5 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-644 3.5 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-646 3.5 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-646C 3.5 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-647 5.5 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-648 5.5 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-649 5.5 m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-650 5.5 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-650C 5.5 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-651 8 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-652 8 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-654 8 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-654C 8 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    ウェブカタログ画像
    • キャブタイヤケーブルの許容電流
    • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top