すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940AG-654C

品名 : 8 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル

仕様

略号VCT用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量44A 600V (8.0m㎡×3心)長さ50m
公称断面積8.0m㎡仕上外径17.5mm
定格温度60℃
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル
3心(白・黒・赤)
可とう性にすぐれています。
PSEマーク取得商品
販売価格

107,500円(税抜)/ 118,250円(税込)

カタログ価格

107,500円(税抜)/118,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1137ページ
バリエーション一覧
EA940AG-651 8 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-652 8 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-654 8 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-654C 8 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
ウェブカタログ画像
  • キャブタイヤケーブルの許容電流
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)
  • エスコ便利カタログ1136ページ
  • エスコ便利カタログ1137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top